text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M12 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 0E662257
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0E662257
EAN 4015448523130
UBB 500573660692
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.