Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7C837297
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
Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7C837297
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
12
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7C837297
EAN
4015448523147
UBB
500583074926
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867471