Machos de máquina
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
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
7R811808
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
Machine tap DIN 374B M10 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7R811808
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
10
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R811808
EAN
4015448523116
UBB
500583262372
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867468