Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5O609060
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
Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5O609060
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6.5
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6.5
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5O609060
EAN
4015448506355
UBB
500582511795
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867273