Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8V987454
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
Machine tap DIN 371C VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V987454
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V987454
EAN
4015448610175
UBB
500583661342
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867779