text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M10 x 1.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 8S684774
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Código de producto 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 8S684774
EAN 4015448506409
UBB 500583628770
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.