text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 0M754736
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0M754736
EAN 4015448726371
UBB 500573796090
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867691
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.