text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 1S389178
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1S389178
EAN 4015448726555
UBB 500581215216
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867708
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.