Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Y761817
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y761817
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
50
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y761817
EAN
4015448534129
UBB
500573932125
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867602