text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Article number 4L270960
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 8.5
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 8.5
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Article numbers

Article number 4L270960
EAN 4015448726340
UBB 500582138805
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867688
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.