text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 5B535818
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 8.5
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 8.5
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 5B535818
EAN 4015448726531
UBB 500582330600
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867706
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.