Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D504584
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D504584
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D504584
EAN
4015448726333
UBB
500583067672
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867687