text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 6L913376
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Código de producto 82074010

Números de artículo

Artículo No. 6L913376
EAN 4015448726388
UBB 500582828108
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867692
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.