text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 9X046459
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Código de producto 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X046459
EAN 4015448726579
UBB 500584023765
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.