text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 2T917262
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2T917262
EAN 4015448418214
UBB 500581550323
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.