Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7T436585
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
Machine tap DIN 371C M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T436585
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T436585
EAN
4015448569329
UBB
500583276315
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867314