text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 5E626190
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5E626190
EAN 4015448418207
UBB 500582388467
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867266
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.