text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Cikkszám 8P686624
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 8P686624
EAN 4015448569343
UBB 500583584205
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867316
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.