text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 1L530156
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1L530156
EAN 4015448506461
UBB 500581095592
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867290
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.