Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E741416
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
Machine tap DIN 371C GG M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E741416
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E741416
EAN
4015448512219
UBB
500583056600
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867422