text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Artículo No. 7K105595
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 5
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 5
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7K105595
EAN 4015448512202
UBB 500583144232
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867421
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.