Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8E735268
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
Machine tap DIN 371C AL M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E735268
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
45
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E735268
EAN
4015448506515
UBB
500583413199
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867298