text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 8F087667
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 45
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8F087667
EAN 4015448506492
UBB 500583429781
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867295
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.