text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 6C986332
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 45
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6C986332
EAN 4015448506485
UBB 500582697008
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867294
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.