Machos de máquina
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
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
6Y321346
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
Machine tap DIN 371B VA M8 x 1.25 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Y321346
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
6.2
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y321346
EAN
4015448506157
UBB
500582990619
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867208