text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artículo No. 9H085352
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9H085352
EAN 4015448609841
UBB 500583808463
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.