text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Article number 6X583016
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Article numbers

Article number 6X583016
EAN 4015448609834
UBB 500582982046
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867517
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.