Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L016147
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
Machine tap DIN 371B VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L016147
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L016147
EAN
4015448506119
UBB
500573758397
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867203