text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Numero articolo 0D396004
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 0D396004
EAN 4015448609872
UBB 500573632642
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867521
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.