Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7C178586
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7C178586
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
6.2
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7C178586
EAN
4015448726265
UBB
500583022875
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867682