text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 0Z686427
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Código de producto 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z686427
EAN 4015448726463
UBB 500573941860
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867699
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.