Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U218631
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U218631
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U218631
EAN
4015448534037
UBB
500581911442
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867593