text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 7E936129
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Promat
Código de producto 82074010

Números de artículo

Artículo No. 7E936129
EAN 4015448726234
UBB 500583082192
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867679
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.