text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 0C016043
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0C016043
EAN 4015448726227
UBB 500573643201
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867678
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.