text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artículo No. 5Q175617
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.45
Tamaño de rosca 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.45
Tamaño de rosca 2.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.1
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5Q175617
EAN 4015448568155
UBB 500582555271
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867623
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.