Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1S002578
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1S002578
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1S002578
EAN
4015448726272
UBB
500581190468
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867683