text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 0N919525
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 8
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 0N919525
EAN 4015448726487
UBB 500573790549
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.