text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M5x0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 2A312071
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2A312071
EAN 4015448418139
UBB 500581309365
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867245
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.