Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6U534374
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
Machine tap DIN 371B M4x0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U534374
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Código de producto
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U534374
EAN
4015448418122
UBB
500582948807
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867244