Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0G697927
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
Machine tap DIN 371B M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G697927
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G697927
EAN
4015448569190
UBB
500573675542
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867301