text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M3x0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 3V218203
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Promat
Código de producto 82074010

Números de artículo

Artículo No. 3V218203
EAN 4015448418115
UBB 500581906095
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867243
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.