text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artículo No. 4G987490
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4G987490
EAN 4015448569183
UBB 500582051834
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.