text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 0A491043
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A491043
EAN 4015448506201
UBB 500573600623
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867216
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.