text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artículo No. 7A564567
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7A564567
EAN 4015448506188
UBB 500583040448
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867214
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.