Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2H858160
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
Machine tap DIN 371B AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H858160
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H858160
EAN
4015448506287
UBB
500581404067
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867230