text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Pantalón Probatex Esencial 0199 Azul Marino 54


Artikelnummer 6Y112890
Color Azul
Estanco No
Clase de calidad Otro
Versión antiestática
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Botón y ojal
Verpakt per 1

Specificaties

Color Azul
Estanco No
Clase de calidad Otro
Versión antiestática
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Botón y ojal
Versión ignífuga
Protección térmica
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 54 - 54
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Peso del material (g/m²) 330
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612
Protección contra la soldadura según EN 11611
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca OXXA Essential
Model Max
Safety Y/Y/Y
Type Trousers

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y112890
EAN 8718249037474
UBB 500513832278
UNSPSC 53100000
Fabrikant artikelnummer 23019954
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.