text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquinas de impacto BOSCH 1ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Artículo No. 7Y860304
Tensión nominal (V) 12
Anchura 209
Altura 64
Longitud (mm) 232
Capacidad de las pilas (Ah) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 209
Altura 64
Longitud (mm) 232
Capacidad de las pilas (Ah) 1.5
Luz del portabrocas (mm) 10-10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 8
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Par de apriete (Nm) 18-30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1500
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Agujeros de larga duración en múltiples materiales La mayoría de las sierras de corona para madera y metal parecen funcionar bien - hasta que se golpea un clavo o tornillo endurecido. Entonces chillan y echan humo y rechinan hasta que se les arrancan los dientes, y usted sigue teniendo sólo medio agujero. Con sus dientes de metal duro, la EXPERT Tough Material apenas se frena cuando golpea metal - corta limpiamente y sigue haciendo agujeros, una y otra vez. La sierra de corona EXPERT Tough Material de Bosch es un multitalento para todos los profesionales - porque medio agujero no vale ni la mitad.

Números de artículo

Artículo No. 7Y860304
EAN 4053423224856
UBB 500583337794
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039D3006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.