text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Otros
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
Sealants
Sellos de rosca
90005.533.100
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
Loctite SI 5331 Sellador de roscas 100
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Artículo No.
90005.533.100
Volumen (ml)
Color
Blanco
Forma física
Líquido
Temperatura de fusión (°C)
-55°C to +150°C
Viscosidad (Pa-s)
50,000 mPa·s
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen (ml)
100
Color
Blanco
Forma física
Líquido
Temperatura de fusión (°C)
-55°C to +150°C
Viscosidad (Pa-s)
50,000 mPa·s
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ideal for use on threaded plastic or plastic/metal fittings carrying hot or cold water e.g. industrial and agricultural plastic water pipe systems or drainage systems. WRAS listed, meets BS 6920 for potable water: 0706521 DVGW approval, tested in accordance with EN 751-1 P1 NSF Reg. No.: 123620.
Números de artículo
Artículo No.
90005.533.100
EAN
4033267222270
UBB
950570042776
UNSPSC
31201700
Artículo del fabricante nr
230519
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando