text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite H3101 acrilato de 2 componentes 50ml


Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Artículo No. 8L387883
Volumen (ml)
Tiempo de transformación 1200 - 1500
Proceso de curado 2 componentes
Espacio de pegado máx. (mm) 9
Marca Loctite
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen (ml) 50
Tiempo de transformación 1200 - 1500
Proceso de curado 2 componentes
Espacio de pegado máx. (mm) 9
Marca Loctite

Descripción

Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Números de artículo

Artículo No. 8L387883
UBB 500645437343
UNSPSC 31201600
Artículo del fabricante nr 2064879
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.