text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Fijador de Roscas 243 Azul 243-250ml


Bloqueador de rosca de resistencia media, adecuado para todos los ensamblajes de metal tratados, par de apriete de 26Nm. Se ha demostrado que tolera ligeras contaminaciones de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motor, aceites de prevención de la corrosión y fluidos de corte. Evita que se aflojen las piezas vibratorias, por ejemplo, bombas, cajas de cambio o prensas. Permite el desmontaje con herramientas manuales para su mantenimiento. Rango de temperatura de -55℃up a 180℃. P1 NSF Reg. No .: 123000 Fuerza media. Adecuado para todos los metales. Asegura y sella tornillos, tuercas y espárragos. Tolera una ligera contaminación por aceites industriales. Varios embalajes disponibles.

Artículo No. 90002.243.250
Volumen (ml)
Color Azul
Color Azul
Aplicación Otro
Embalaje Tube
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen (ml) 250
Color Azul
Color Azul
Aplicación Otro
Embalaje Tube
Tiempo de transformación 600 - 600
Estanco No
Temperatura máx. (°C) 150
Proceso de curado Otro
Transparente No
Con brocha No
Al agua No
Forma física Líquido
Temperatura de fusión (°C) -55 - 150
Listo para usar
Viscosidad (Pa-s) 2.15
Marca Loctite
Peso por pieza (g) 260
Model 243
Type Threadlocking Adhesive

Números de artículo

Artículo No. 90002.243.250
EAN 5010266000800
UBB 950570050761
UNSPSC 85214003
Artículo del fabricante nr 1335868
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.